Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 45101 Classic Image® Tischaufsteller Verwendung für Papierformat: DIN lang Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S113102
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     45101
EAN/GTIN:
     0079916451015
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tisch-aufsteller 1/3 a4
Funktioneller Aufsteller für die stylische Präsentation. Mit den geraden Tischaufstellern für die doppelseitige Präsentation bringen Sie Ihre Mitteilungen + Informationen glasklar zum Ausdruck. Für ein schnelles Auswechseln werden die Einleger einfach von unten in den Aufsteller geschoben.
Features:
Für ein schnelles Auswechseln werden die Einleger einfach von unten in den Aufsteller geschoben.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
DIN lang
Packungsmenge:
12 St./Pack.
beidseitig verwendbar:
Ja
klappbar:
Nein
Standfuß vorhanden:
Ja
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Tischaufsteller
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, deflecto tischaufsteller, Deflecto, Classic Image®
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
12
€ 4,00*
ab € 1,84584*
€ 2,60167*
1
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 4,03*
5 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 4,23*
2 Tage
226
1
€ 2,90*
ab € 2,68*
€ 4,54*
1
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,60167*
€ 3,09599
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53167*
€ 3,01269
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,50334*
€ 2,97897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42334*
€ 2,88377
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,405*
€ 2,86195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,335*
€ 2,77865
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,31584*
€ 2,75585
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84584*
€ 2,19655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 31,22004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
47701
ab € 3,90*
Sonstiges
Deflecto
47801
ab € 3,59*
Sonstiges
Deflecto
47901
ab € 2,13*
Sonstiges
Deflecto
684301
ab € 1,63*
Sonstiges
Deflecto
48001
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.