Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic Beamer PA503S DLP Helligkeit: 3600lm 800 x 600 SVGA 22000 : 1 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S040501
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     1022.10387
EAN/GTIN:
     0766907904710
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
PA503S - SVGA-DLP-Projektor mit 3.600 Lumen für kleine Räume
Der ViewSonic PA503S bietet eine beeindruckende visuelle Leistung in kleinen Besprechungs- und Unterrichtsräumen. Durch seine höhere Helligkeit und längere Lampenlebensdauer ist der Projektor PA503S in der Lage, noch die kleinsten Details wesentlich länger in jeder beliebigen Umgebung wiederzugeben. Die exklusive SuperColor™-Technologie von ViewSonic sorgt durch einen größeren Farbbereich für eine lebensechte Farbgenauigkeit in hellen und dunklen Umgebungen ohne Beeinträchtigung der Bildqualität.

Verlängerte Lebensdauer
Es stehen verschiedene Lampenmodi zur Verlängerung der Lampenlebensdauer zur Verfügung. Bei aktivierten Energiespareinstellungen und ohne Eingangssignal wechselt der Projektor automatisch in den Eco-Modus bzw. SuperEco-Modus
Eco-Modus: Bei Inaktivität wechselt der Projektor nach 5 Minuten automatisch vom Normal-Modus in den Eco-Modus.
SuperEco-Modus: Nach 20 Minuten ohne Eingangssignal wird die Bildprojektion auf 70% gedimmt, wodurch die Lampenlebensdauer im Durchschnitt auf 15.000 Stunden verlängert wird.

Automatischer Sleep-Timer
Häufig wird vergessen, den Projektor auszuschalten, besonders in öffentlichen Unterrichtsräumen oder Besprechungszimmern. Mit dem Sleep-Timer des PA503S kann festgelegt werden, dass der Projektor automatisch in den Energiesparmodus wechselt, wenn dieser für einen bestimmten Zeitraum inaktiv ist.

Automatisches Ausschalten
Wenn kein Signal empfangen wird, schaltet sich der Projektor automatisch aus, um Energie zu sparen und die Lampenlebensdauer zu verlängern.

Helle Bilder in jeder Umgebung
3.600 Lumen Helligkeit und ein hochauflösendes Kontrastverhältnis von 22.000:1 garantieren leuchtende Bilder in jeder Umgebung - selbst in sehr hellen Räumen.

Überragende Farbgenauigkeit
Die eigenentwickelte SuperColour™-Technologie von ViewSonic bildet einen großen Farbbereich ab und sorgt so für realistischere und akkuratere Farben in hellen und dunklen Umgebungen ohne Beeinträchtigung der Bildqualität.

Harmonisches Bilderlebnis
Wählen Sie für das bestmögliche Bilderlebnis aus 5 einzigartigen, vordefinierten Anzeigemodi:
Hellster Modus: Für Umgebungen, die maximale Helligkeit erfordern
Präsentationsmodus: Hohe Helligkeit und ein hohes Kontrastverhältnis für Präsentationen in hellen Umgebungen
Standardmodus: Verbesserte Farbwiedergabe,vergleichbar mit einem PC oder Notebook
Fotomodus: Natürliche Farben für den allgemeinen Einsatz
Filmmodus: gesättigte Farben für ein Spielfilmerlebnis in dunklen Umgebungen

Immersives 3D-Erlebnis
Der HDMI-Anschluss des PA503S ermöglicht die Projektion von 3D-Inhalten direkt von 3D-Blu-Ray-Playern und HDMI-fähigen Geräten wie Notebooks, Tablets und Mediaplayern.

Sofortige Aktivierung
Nehmen Sie Ihren Projektor dank zwei einfachen Einstellungen sofort in Betrieb.
Direktes Einschalten: Verbinden Sie einfach das Netzkabel und legen Sie los; der Projektor wird sich automatisch einschalten.
Einschalten bei Signal: Der Projektor schaltet sich automatisch ein, sobald eine VGA-Kabelverbindung erkannt wird.

Funktionen der Fernbedienung
Der PA503S unterstützt über eine einzige Fernbedienung bis zu 8 verschiedene Fernbedienungscodes am gleichen Aufstellungsort, wodurch sich der Projektor bei Unterrichtsveranstaltungen und Meetings problemlos auswählen, konfigurieren und bedienen lässt. Darüber hinaus können gezielt Projektoren genutzt werden, wenn die Projektorcodes mit den
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Farbe:
weiß
Breite:
294 mm
Gewicht:
2.2 kg
Bilddiagonale:
1.19 - 13.11 m
Helligkeit:
3600 lm
Leistung der eingebauten Lampe:
190 W
Leistungsaufnahme (StandBy):
0.5 W
Leistungsaufnahme (Ein):
240 W
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Lebensdauer Leuchtmittel ECO:
15000 h
Betriebsgeräusch ECO:
29 dB
Anschlüsse:
3,5 mm Mini Jack + HDMI + VGA (D-SUB 15pin out) + RS232 + mini USB + YUV Component (RGB)
Beamer-Besonderheiten:
3D ready + automatische Trapezkorrektur + Kurzdistanz + VGA Eingang
Auflösung:
800 x 600 SVGA
Herstellerfarbe:
Weiß
Anwendungsbereich:
Beamer für Zuhause + Kurzdistanzbeamer
Dyn. Kontrastverhältnis:
22000 : 1
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, viewsonic dlp beamer, beamer, dlp beamer, Viewsonic, PA503S, projektoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 232,33*
€ 281,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 517,53*
€ 589,27*
Frei Haus
ab € 519,60*
€ 589,27*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 521,34*
€ 592,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,27*
€ 701,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,32*
€ 671,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,07*
€ 647,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,60*
€ 638,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,53*
€ 615,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 55,56*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.