Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex™ 165 165BK6E Isolierband Temflex™ 165 Schwarz (L x B) 25m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S016172
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165BK6E
EAN/GTIN:
     4054596615366
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz 25m x 19...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Features:
Schwarz
(L x B) 25 m x 19 mm
Selbstklebend, Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + Universell einsetzbar
Serie:
Temflex™ 165
Typ:
Temflex™ 165
Temperaturbereich:
0 - +90 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, 3M, Temflex™ 165, 7100184810, 7000062302
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,51*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,28*
€ 1,76*
7 Tage
170
10
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 1,78*
1 Tag
35
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,84*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,94* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.