| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R995762 Herst.-Nr.: HMIYP6M2128L EAN/GTIN: 3606481923578 |
| |
|
| | |
| Dies ist ein interner Massenspeicher für die Box-PCs der Harmony P6-Reihe von Schneider Electric. HMIYP6M2128L ist ein 128GB SSD-Laufwerk mit M.2-Schnittstelle und einer Standard Lebensdauer (3D-TLC). Das Gewicht beträgt 0,13 kg. Kompatibilität mit allen Harmony P6 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering von Harmony P6 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. Harmony P6-Industrie-PCs decken die komplexen Maschinen-, Linienüberwachungs- und Prozessabläufe auf der Edge Control- und Apps & Analytics-Ebene der EcoStruxure ab. Lieferumfang: Dt. Kurzanleitung. Hinweise: Abb. kann vom Original abweichen. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Interne M.2 SSD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, m2 festplatte, Schneider Electric, Harddisk, Harddisks, HDD |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,12* | € 178,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,77* | € 181,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,75* | € 199,62* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,95* | € 200,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|