Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R93682 Herst.-Nr.: 2960703 EAN/GTIN: 3362932913535 |
| |
|
| | |
| Dieser Joystick überzeugt durch Plug & Play für ultraeinfache und schnelle Installation. Der abnehmbare ergonomische Schubhebel ist in Originalgröße gehalten. Mit Doppelsystem Steuerknüppel: Durch Rotation des Knüppels (mit integriertem Blockiersystem) oder progressiv durch Kippen des Hebels. Die große Handauflage sorgt für optimalen Komfort. Durch den beschwerten Sockel steht der Stick stabil auf jeder Oberfläche. Der interne Speicher merkt sich selbstständig all Ihre Programmierungen. Features: Ultrarealistischer Joystick 12 Tasten und 5 Achsen - vollständig programmierbar Für PC und PS3 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Passend für: | PC + PlayStation 3 | Anzahl Tasten (Details): | 12 | Schnittstellen: | USB | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kategorie: | Flugsimulator-Joystick | Produkt-Art: | Flugsimulator-Joystick |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 53,08* | € 68,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 56,57* | € 72,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,27* | € 79,59* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 62,51* | € 79,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,07* | € 83,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|