Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T-Flight Hotas X Flugsimulator-Joystick USB PC, PlayStation 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-915863-BP
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     2960703
EAN/GTIN:
     3362932913535
Suchbegriffe:
Joystick
Joystick (PC)
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Thrustmaster T-Flight Hotas X Flugsimulator-Joystick USB PC,PlayStation 3 Schwarz

T-Flight Hotas X Joystick für PC / PS3

Ultrarealistischer Joystick
12 Tasten und 5 Achsen - vollständig programmierbar
Für PC und PS3

Dieser Joystick überzeugt durch Plug & Play für ultraeinfache und schnelle Installation. Der abnehmbare ergonomische Schubhebel ist in Originalgröße gehalten. Mit Doppelsystem Steuerknüppel: Durch Rotation des Knüppels (mit integriertem Blockiersystem) oder progressiv durch Kippen des Hebels. Die große Handauflage sorgt für optimalen Komfort. Durch den beschwerten Sockel steht der Stick stabil auf jeder Oberfläche. Der interne Speicher merkt sich selbstständig all Ihre Programmierungen.

Technische Daten:
Anzahl Tasten (Details): 12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Konsolen): PC,PlayStation 3 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Konsolen):
PC | PlayStation 3
Marke:
Thrustmaster
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Anzahl Tasten (Details):
12
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Flugsimulator-Joystick
Weitere Suchbegriffe: thrustmaster joystick, joystick (pc), 663296413697, Thrustmaster, 2960703, T-Flight Hotas X, joystick
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 52,86*
€ 67,65*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 56,34*
€ 71,85*
€ 3,50*
ab € 62,04*
€ 79,09*
€ 4,00*
ab € 62,28*
€ 79,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 82,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.