Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International outdoor.cases Typ 6000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R915861
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703446
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W Type 6000. Art der Tasche: Hard-Case, Wasserfest, Produktfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5.2 kg
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante:
Hand
Inneneinteilung:
fest
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, 04031541703446, B & W International, outdoorcases Typ 6000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 159,13*
€ 196,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 163,87*
€ 203,01*
€ 3,50*
ab € 168,93*
€ 205,89*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 180,71*
€ 218,79*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 330,615*
€ 381,185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.