Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R915481 Herst.-Nr.: 6800/B/RPD EAN/GTIN: 4031541726599 |
| |
|
| | |
| Typ 6800 bietet dank seiner Höhe besonders viel Platz. Der Koffer ist mit einem Teleskopgriff und leicht laufenden Rollen ausgestattet und somit schnell und einfach transportiert werden. Zudem bieten 3 Griffe eine besondere Handlichkeit. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 11.7 kg | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | Wasserdicht | Tragevariante: | Hand | Inneneinteilung: | fest | Produkt-Art: | Kamerakoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 291,83* | € 335,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,27* | € 357,51* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,98* | € 357,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 361,84* | € 413,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 384,51* | € 438,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|