Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R915411 Herst.-Nr.: 6500/B/RPD EAN/GTIN: 4031541726582 |
| |
|
| | |
| Typ 6500 bietet dank 4 Schlösser einen besonders guten Schutz und ist mit 3 Tragegriffen besonders handlich. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 8.2 kg | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | Wasserdicht | Tragevariante: | Hand | Inneneinteilung: | fest | Produkt-Art: | Kamerakoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 201,39* | € 239,00* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,77* | € 253,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 215,47* | € 253,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 229,03* | € 268,35* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,143* | € 462,873* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|