Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International outdoor.cases Typ 3000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R915381
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/O/RPD
EAN/GTIN:
     4031541738776
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Typ 3000 bietet z.B. dem Fotografie-Einsteiger genügend Platz für seine Kamera, ein zusätzliches Objektiv und einiges an Zubehör. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
2.3 kg
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Orange
Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante:
Hand
Inneneinteilung:
fest
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, pc werkzeugkoffer, camcordertasche, 04031541738776, B & W International, outdoorcases Typ 3000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 73,20*
€ 94,65*
€ 3,50*
ab € 83,45*
€ 107,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 107,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 109,77*
€ 141,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.