Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R915171 Herst.-Nr.: 1000/B/RPD EAN/GTIN: 4031541703200 |
| |
|
| | |
| Typ 1000 ist die kleinste Größe für die es auch einen Einsatz mit einer variablen Facheinteilung mittels Klett (RPD) gibt. Der Koffer bietet z.B. Platz für eine Kamera mit Objektiv oder eine Systemkamera. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1 kg | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | Wasserdicht | Tragevariante: | Hand | Inneneinteilung: | fest | Produkt-Art: | Kamerakoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,72* | € 40,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,90* | € 40,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 48,63* | € 50,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,94* | € 54,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,55* | € 65,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|