Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R91152 Herst.-Nr.: MD1004 EAN/GTIN: 4004182045442 |
| |
|
| | |
| Die Textilfolien sind geeignet für alle Baumwolltextilien in kräftigen und dunklen Farbtönen. Nach dem fachgerechten Aufbügeln des Motivs sind die Textilien bei 30°C ca. 20 mal waschbar. Voraussetzung für die Anwendung ist ein Tintenstrahldrucker. Inkl. detailierter Anleitung. Features: Mit PC und Drucker individuelle Designs gestalten Ideal für Kleidung und textile Dekoartikel Leicht und schnell aufbügeln Lieferumfang: 8 Blatt DIN A4 (zuschneidbar), detailierte Anleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Geeignet für: | Tintenstrahldrucker | Format: | DIN A4 | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | für farbige Textilien + Optimiert für Tintenstrahl | Produkt-Art: | Tintenstrahl Textilfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,19* | € 15,61* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 10,50* | € 15,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 10,53* | € 15,67* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,63* | € 18,14* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,58* | € 18,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Blätter (ab € 1,27375* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|