| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R802371 Herst.-Nr.: CRK35 EAN/GTIN: 4251476402133 |
| |
|
| | |
| Features: 1 x 35 mm2 Stromkabel, 5 m 1 x 35 mm2 Massekabel, 0.8 m 1 x Cinch Stereo Audio Kabel, doppelt abgeschirmt, mit Steuerleitung, 5 m 1 x ANL Sicherungshalter mit 150 A Sicherung Installationszubehör
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | inkl. Cinch-Kabel | Kabellänge Stromkabel: | 5 m | Kabellänge Lautsprecherkabel: | 5 m | Querschnitt Strom-/Massekabel: | 35 mm² | Produkt-Art: | Car HiFi Endstufen-Anschluss-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,51* | € 51,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,46* | € 51,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,63* | € 92,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|