Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUIO QU-ER-331-2 Barcode-Scanner 1D, 2D LED Hand-Scanner inkl. Standfuß USB, Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R710292
Hersteller:
     Quio
Herst.-Nr.:
     {20426}
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Handheld Barcode-Scanner - ideale Lösung geeignet für Lagerhäuser, Retail-Stores, Büchereien, Apotheken, Logistik-Anwendungen.
Features:
Wireless
Bluetooth® 5.0
USB
Handheld
LED
Beep
with Stand
Lieferumfang:
Scanner
Ladestation
Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
95 mm
Höhe:
70 mm
Breite:
180 mm
Gewicht:
116 g
Typ:
QU-ER-331-2
Schnittstellen:
USB + Bluetooth®
Max. Reichweite im Freifeld:
250 m
Einsatzbereich:
Handel (Logistic) + Bücherei (Library) + Gesundheitswesen (Pharmacy)
Bauform:
Hand-Scanner inkl. Standfuß
Lesbare Code-Typen:
1D + 2D
Lesebestätigung:
Akustisch + LED
Scan-Technologie:
LED
Scanrate:
1 Scans/s
Produkt-Art:
Barcode-Scanner
Schutzklasse:
IP42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,29*
€ 456,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,45*
€ 451,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,70*
€ 435,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,63*
€ 419,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.