| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R679622 Herst.-Nr.: 1230905 EAN/GTIN: 4013695066196 |
| | |
|
| | |
| Das Whiteboard Essentials Kit enthält das Komplett-Zubehör, für agiles Arbeiten an Whiteboard + Flipchart: 1 x magnetoWipe ecoAware Grün, magnetischer Tafellöscher aus rPET-Filz, Größe: 105 x 60 x 5,2 mm (L x B x H) (Handwäsche 30 Grad) 1 x magnetoTray MEDIUM ecoAware Grün, magnetischer Stifteköcher aus rPET-Filz, Größe: 130 x 100 x 60 mm (B x H x T) 8 x Board- und Flipchartmarker PRO+, Grün, Rot, Blau, Schwarz + Gelb, Hellblau, Violett, Orange 4 x magnetoSleeves, magnetische Stiftehalter für Board- und Flichartmarker PRO+ sowie Marker Ø 15 - 18 mm 1 x Pumpspraydose Tafelreiniger, 125 ml 10 x Ergo-Magnete Medium Grün, Ø 34 mm. Features: Komplett-Zubehör für Agiles Arbeiten an Whiteboard und Flipchart Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Whiteboard Zubehör-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, magnetoplan tafellöscher, flipchart, Magnetoplan, Essential Set |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,01* | € 50,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,47* | € 50,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,73* | € 51,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,36* | € 53,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 41,92* | € 56,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,47* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|