| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R679352 Herst.-Nr.: 1228801 EAN/GTIN: 4013695065205 |
| |
|
| | |
| Der umweltfreundliche Tafellöscher aus Filz wird aus 100 % recyceltem Polyester hergestellt, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird. Nachhaltig – umweltfreundlich – verleiht wertvollen Rohstoffen ein zweites Leben. Der magnetoWipe reinigt einfach + schnell Whiteboards und magnetoplan Glasboards und lässt sich bei 30° in der Handwäsche waschen. Durch das ergonomische Design liegt der magnetoWipe angenehm in der Hand und haftet durch extra-starke Neodym-Magnete an Whiteboards, magnetoplan Glasboards und weiteren, eisenhaltigen Oberflächen. Features: Aus 100 % recyceltem PET Ergonomisches Design Extra-starke Neodym-Magnete zur Haftung an Whiteboards 30° Handwäsche Weitere Informationen: | | Höhe: | 5.2 mm | Länge: | 105 mm | Breite: | 60 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Tafelwischer Schreibtafel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,11* | € 12,28* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,35* | € 12,28* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,81* | € 12,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,33* | € 14,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,48* | € 27,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|