Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Greenlight-Pointer, 4in1 Funk Funk Presenter inkl. Laserpointer, integriertes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R615072
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139918
EAN/GTIN:
     4047443505491
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter grüner laser
2,4-GHz-RF-Presenter mit grünem Laserpointer auch für Bildschirme und alle weiteren Medien (inkl. LED- und LCD-Bildschirme) und vielen nützlichen Funktionen zur professionellen Steuerung von Präsentationen.
Features:
4in1-Laser-Presenter: Laserpointer, Full Screen/Black Screen auf Knopfdruck, PowerPoint-Navigation
Grüner Laser ist in heller Umgebung perfekt sichtbar
Wireless Presenter ermöglicht optimale Bewegungsfreiheit
Lieferumfang:
Wireless-Laser-Presenter Greenlight-Pointer + USB-Empfänger + 2 AAA-Batterien + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
135 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Gewicht:
65 g
Übertragungsart:
Funk
Besonderheiten:
inkl. Laserpointer + integriertes Display
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung (Details):
2x Micro-Batterie (inkl.)
Laser-Klasse:
1
Anschluss:
USB-A
Produkt-Art:
Funk Presenter
Weitere Suchbegriffe: presenter, Hama, Greenlight-Pointer, 4in1, Präsentations-Maus
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 31,38*
€ 41,41*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 31,26*
€ 41,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 33,25*
€ 43,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,48*
€ 44,38*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 34,05*
€ 45,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.