Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wireless-Laser-Presenter Greenlight-Pointer, 4in1, Laserfarbe Grun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139918
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139918
EAN/GTIN:
     4047443505491
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter grüner laser
- gruner Laser ist in heller Umgebung perfekt sichtbar - gruner Presenter auch fur Bildschirme: Laserpointer ist dank grunem Lichtstrahl auf LCD- und LED-Bildschirmen leicht zu erkennen, ideal fur Meetings, Messen, Unterricht etc. - verstaubarer USB-Empfanger kann platzsparend im Gehause transportiert werden - 2,4-GHz-RF-Presenter mit grunem Laserpointer auch fur Bildschirme und alle weiteren Medien (inkl. LED- und LCD-Bildschirme) und vielen nutzlichen Funktionen zur professionellen Steuerung von Prasentationen- 4in1-Laser-Presenter: Laserpointer, Full Screen/Black Screen auf Knopfdruck, PowerPoint-Navigation - ideal fur Prasentationen mit Grafiken und Kalkulationen, zum Beispiel bei Kundengesprachen, Pitches oder Produktvorstellungen - Presenter zum Blattern bzw. Scrollen in Microsoft PowerPoint und anderen Office-Anwendungen - liegt angenehm in der Hand und ermoglicht die gezielte Steuerung mithilfe ausgepragter Tasten - Ein-/Ausschalter fur eine batterieschonende Benutzung - Vorteil Stromversorgung mit Batterie: sehr lange Laufzeit und schnelles Wechseln wahrend der Prasentation - Wireless Presenter garantiert optimale Bewegungsfreiheit wahrend des Vortrags (abhangig von Umgebungsbedingungen) - hohe Sichtbarkeit: gruner Laserpointer bis zu 50 m, 2,4-GHz-RF-Empfang bis zu 20 m Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 Lieferumfang: - 1 Wireless-Laser-Presenter Greenlight-Pointer - 2 AAA-Batterien - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
78.12 g
Hohe:
23 cm | 13,5 cm
Lange:
9 cm | 3 cm
Breite:
4.6 cm | 3,8 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
USB-Typ-A-Kupplung/Buchse
Verbindung:
Funk
USB-Standard:
USB-2.0
Reichweite:
20 m
Laserklasse:
1
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: presenter, Prasenter, Prasentation, Buro, Kundenstammpflege, Meetingraum, Erklarung, Kunde, Information, Info, Laserpointer, Laser, Power Point, Meeting, Produktprasentation, Computer Bild Selection, Computer Bild, CoBi-Selection, CoBi Selection
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.