| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R611632 Herst.-Nr.: 513F3 EAN/GTIN: 4004360841491 |
| |
|
| | |
| Fahrtenbuch für PKW im Format DIN A5 mit 32 Blatt (= verwendbar für ca. 540 Fahrten). FSC® zertifiziert, aktuell und rechtssicher, für den steuerlich anerkannten Nachweis durch exakte Trennung geschäftlicher und privater Fahrten geeignet. Mit vielen praktischen Extras wie z. B. Kraftstoffverbrauchstabelle, Jahreskosten- und Jahreskilometeraufstellung, sowie einer Nutzungsübersicht. Mit ausführlichen Hinweisen zur korrekten Führung des Fahrtenbuches. Features: Übersichtliche Fahrtenbücher im 3er Pack für PKW und Transporter, Format A5, geeignet zum steuerlichen Nachweis Mit vielen praktischen Extras wie z. B. Kraftstoffverbrauchstabelle, Jahreskosten- und Jahreskilometeraufstellung sowie Nutzungsübersicht FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen - und elementar chlorfrei gebleicht (ECF) Mit ausführlichen Hinweisen zur korrekten Führung des Fahrtenbuches Für Vielfahrer max. 540 Fahrten - für Deutschland und Österreich, vom Finanzamt anerkannt Lieferumfang: 3 Stück a 32 Blatt Weitere Informationen: | | Farbe des Rückens: | Grün | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Fahrtenbuch | Forest Stewardship Council (FSC): | Ja | Produktverwendung: | PKW + Transporter | Material des Einbandes: | Karton | Anzahl der Blätter: | 64 | Papierformat: | DIN A5 hoch | Farbe des Einbandes: | Grün | Seitenzahl vorhanden: | Nein | Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 2 | selbstdurchschreibend: | Nein | Zertifizierung: | Forest Stewardship Council | Herstellerfarbe: | Grün + Weiß | Produkt-Art: | Fahrtenbuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,21* | € 29,67* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,63* | € 29,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,54334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|