Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel 513F3 DIN A5 hoch Fahrtenbuch Anzahl der Blätter: 64 Grün, Weiß 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2984485-BP
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     513F3
EAN/GTIN:
     4004360841491
Suchbegriffe:
Autofahrtenbuch
Fahrtenbuch
fahrtenbuch a5 sigel
autofahrtenbuch
Sigel 513F3 DIN A5 hoch Fahrtenbuch Anzahl der Blätter: 64 Grün,Weiß 3 St.

SIGEL Fahrtenbücher A5, 64 Seiten, FA513 im 3er Pack

Übersichtliche Fahrtenbücher im 3er Pack für PKW und Transporter, Format A5, geeignet zum steuerlichen Nachweis
Mit vielen praktischen Extras wie z. B. Kraftstoffverbrauchstabelle, Jahreskosten- und Jahreskilometeraufstellung sowie Nutzungsübersicht
FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen - und elementar chlorfrei gebleicht (ECF)
Mit ausführlichen Hinweisen zur korrekten Führung des Fahrtenbuches
Für Vielfahrer max. 540 Fahrten - für Deutschland und Österreich, vom Finanzamt anerkannt
Lieferumfang: 3 Stück a 32 Blatt

Fahrtenbuch für PKW im Format DIN A5 mit 32 Blatt (= verwendbar für ca. 540 Fahrten). FSC® zertifiziert, aktuell und rechtssicher, für den steuerlich anerkannten Nachweis durch exakte Trennung geschäftlicher und privater Fahrten geeignet. Mit vielen praktischen Extras wie z. B. Kraftstoffverbrauchstabelle, Jahreskosten- und Jahreskilometeraufstellung, sowie einer Nutzungsübersicht. Mit ausführlichen Hinweisen zur korrekten Führung des Fahrtenbuches.

Technische Daten:
Anzahl der Blätter: 64 · Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 2 · Farbe des Einbandes: Grün · Farbe des Rückens: Grün · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Herstellerfarbe: Grün,Weiß · Material des Einbandes: Karton · Papierformat: DIN A5 hoch · Produktverwendung: PKW + Transporter · Seitenzahl vorhanden: Nein · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Fahrtenbuch · Zertifizierung: Forest Stewardship Council · selbstdurchschreibend: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Weiß
Marke:
Sigel
Anzahl der Blätter:
64
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
2
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe des Rückens:
Grün
Farbe des Einbandes:
Grün
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Material des Einbandes:
Karton
Papierformat:
DIN A5 hoch
selbstdurchschreibend:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
PKW + Transporter
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Fahrtenbuch
Produkt-Art:
Fahrtenbuch
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch a5 quer, Sigel, 513F3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 27,53*
€ 4,00*
ab € 16,63*
€ 27,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,46334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.