Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5979248 USB-Ventilator (B x H x T) 40 x 40 x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R608512
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5979248
EAN/GTIN:
     4064161307961
Suchbegriffe:
USB Ventilator
usb ventilator
Kühlt eine Vielzahl von Elektronik und Komponenten wie Mini-PCs, Modems, Router, Xbox, PlayStation und andere Audio-Video-Elektronik.
3-stufige Einstellung der Lüftergeschwindigkeit. Und das alles in einer geräuschfreien Umgebung.
Features:
Kühlt eine Vielzahl von Elektronik und Komponenten wie Mini-Computer, Modems, Router, Xbox, Playstation und andere Audio-Video-Elektronik.
Ultra-leises Design, fast kein Lärm.
Lange Lebensdauer, doppelte Kugellager haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.
USB-betriebenes Design.
Lüfter kann flach oder aufrecht betrieben werden.
Lieferumfang:
USB-Lüfter
Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
14 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Gewicht:
47 g
Lagerart:
Kugellager
Schaltstufen:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Drehzahl (max.):
5500 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luft-Fördermenge:
5.64 m³/h
Anschluss:
USB
Drehzahl (min.):
4200 U/min
Produkt-Art:
USB-Ventilator
Besonderheiten:
Drehzahlregelung
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Ventilator, Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.