Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Wall StaRR TV-Wandhalterung Integrierte Wasserwaage, Geringer Wandabstand 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R60545
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3957088
EAN/GTIN:
     4016138793147
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser Halter lässt zwischen TV und Wand nur 16 Millimeter Platz, gerade genug für eine ausreichende Belüftung und Montage der Kabel. Damit lassen sich neue superflache TV-Geräte nahezu direkt an der Wand montieren. Mit der integrierten Wasserwaage ist das Ausrichten der Grundplatte ein Kinderspiel. Das einfache Klick-System mit Laschen erleichtert die Montage erheblich.
Features:
Halter-Ausführung: Starr
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 152,4 cm (60")
Tragkraft (max.) 45 kg
Lieferumfang:
Wandhalter + Wasserwaage + 4x Abstandshalter Lang + 4x Wand-Dübel + 4x Schrauben M4 x 12 + 4x Schrauben M5 x 12 + 4x Schrauben M6 x 12 + 4x Schrauben M8 x 16 + 4x Schrauben M4 x 30 + 4x Schrauben M5 x 30 + 4x Schrauben M6 x 35 + 4x Schrauben M8 x 40 + 4x Beilagscheibe M4/M5 + 8x Beilagscheibe M6/M8 + 4x Abstandshalter Lang + 4x Abstandshalter Kurz + Montageanleitung.
Hinweise:
Der universelle Speaka Professional TV Wandhalter eignet sich ideal zur Montage von Marken-TV-Geräten, wie z.B. Samsung oder LG. Achten Sie nur auf das passende VESA-Maß Ihres LCD,LED oder Plasma TVs.
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
430 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
650 mm
Gewicht:
1.5 kg
Material (Details):
Stahl
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
81,3 cm (32") + 83,8 cm (33") + 86,4 cm (34") + 88,9 cm (35") + 91,4 cm (36") + 94,0 cm (3
Halter-Ausführung:
Starr
Max. Tragkraft:
45 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 150 x 100 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm + 200 x 300 mm +
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Integrierte Wasserwaage + Geringer Wandabstand
Neigbereich (unten):
0 °
Neigbereich (oben):
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
423
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 30,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,45*
€ 31,79*
€ 3,50*
ab € 38,60*
€ 52,06*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 45,96*
€ 61,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870508
ab € 7,04*
Sonstiges
Speaka
SP-7870068
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.