Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Wall StaRR TV-Wandhalterung 81,3cm (32") - 152,4cm (60") Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028910
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3957088
EAN/GTIN:
     4016138793147
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional Wall StaRR TV-Wandhalterung 81,3cm (32") - 152,4cm (60") Starr

Halter-Ausführung: Starr
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 152,4 cm (60")
Tragkraft (max.) 45 kg

Dieser Halter lässt zwischen TV und Wand nur 16 Millimeter Platz, gerade genug für eine ausreichende Belüftung und Montage der Kabel. Damit lassen sich neue superflache TV-Geräte nahezu direkt an der Wand montieren. Mit der integrierten Wasserwaage ist das Ausrichten der Grundplatte ein Kinderspiel. Das einfache Klick-System mit Laschen erleichtert die Montage erheblich.

Integrierte Wasserwaage für eine optimale Ausrichtung
Zuglaschen zum einfachen Lösen des TVs aus der Halterung

Produkt-Art: TV-Wandhalterung
Passend für Display-Größen: 81,3 cm (32") - 152,4 cm (60")
Halter-Ausführung: Starr
Besonderheiten: Integrierte Wasserwaage
Max. Tragkraft: 45 kg
Gasdruck-Technik: Nein
VESA-Norm: 100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 150 x 100 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm + 200 x 300 mm + 300 x 100 mm + 300 x 200 mm + 300 x 300 mm + 300 x 400 mm + 400 x 200 mm + 400 x 300 mm + 400 x 400 mm + 500 x 350 mm + 500 x 400 mm + 600 x 200 mm + 600 x 300 mm + 600 x 400 mm
Rotation: 0 °
Neigbereich (unten): 0 °
Neigbereich (oben): 0 °
Schwenkbereich (links): 0 °
Schwenkbereich (rechts): 0 °
Wandabstand (min.): 1.6 cm
Wandabstand (max.): 1.6 cm
Breite: 650 mm
Höhe: 1.3 cm
Länge (Tiefe): 130 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): Stahl
Gewicht: 1.5 kg
Tragkraft-Kategorie: 30.1 kg - 50 kg
Halter-Art: TV-Wandhalterung
Farbe: schwarz
Passend für Displaygröße: 81,3 cm (32") + 83,8 cm (33") + 86,4 cm (34") + 88,9 cm (35") + 91,4 cm (36") + 94,0 cm (37") + 99,1 cm (39") + 96,5 cm (38") + 101,6 cm (40") + 104,1 cm (41") + 106,7 cm (42") + 109,2 cm (43") + 111,8 cm (44") + 114,3 cm (45") + 116,8 cm (46") + 119,4 cm (47") + 121,9 cm (48") + 124,5 cm (49") + 127,0 cm (50") + 129,5 cm (51") + 132,1 cm (52") + 134,6 cm (53") + 137,2 cm (54") + 139,7 cm (55") + 142,2 cm (56") + 144,8 cm (57") + 147,3 cm (58") + 149,9 cm (59") + 152,4 cm (60")
Hersteller-Nr.: SP-3957088
EAN: 4016138793147
Werkstoff Dichtung: Kunststoff
Nettogewicht: 3.47 g
Verschraubungsgröße: Pg 11
Klemmbereich: 6.5 mm - 12 mm

Lieferumfang: Wandhalter + Wasserwaage + 4x Abstandshalter Lang + 4x Wand-Dübel + 4x Schrauben M4 x 12 + 4x Schrauben M5 x 12 + 4x Schrauben M6 x 12 + 4x Schrauben M8 x 16 + 4x Schrauben M4 x 30 + 4x Schrauben M5 x 30 + 4x Schrauben M6 x 35 + 4x Schrauben M8 x 40 + 4x Beilagscheibe M4/M5 + 8x Beilagscheibe M6/M8 + 4x Abstandshalter Lang + 4x Abstandshalter Kurz + Montageanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
526
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 29,40*
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 29,67*
€ 3,50*
ab € 37,27*
€ 50,28*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 42,25*
€ 56,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870508
ab € 6,51*
Sonstiges
Speaka
SP-7870068
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.