Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Wall Tilt TV-Wandhalterung 81,3cm (32") - 160,0cm (63") Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R60542
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3957092
EAN/GTIN:
     4016138793185
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der nach unten neigbare Wandhalter ermöglicht eine optimale Sicht auf ein TV-Gerät, das oberhalb der Betrachtungshöhe positioniert ist. Neben dem Wohnzimmer ist das vor allem im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer von Vorteil. Die sichere und robuste Konstruktion erlaubt auch die Montage von größeren und schweren TV-Geräten bis 75 kg.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 160,0 cm (63")
Tragkraft (max.) 75 kg
Lieferumfang:
Wandhalter + 8x Lang-Dübel ¼ x 6,35 + 8x Dübel + 4x Schrauben M4 x 30 + 4x Abstandshalter + 4x Schrauben M8 x 25 + 4x Schrauben M8 x 40 + 4x Schrauben M5 x 30 + 4x Schrauben M6 x 30 + 10x Beilagscheibe M5/M6/M8 + 12x Beilagscheibe M4/M5/M6 + Montageanleitung.
Hinweise:
Der universelle Speaka Professional TV Wandhalter eignet sich ideal zur Montage von Marken-TV-Geräten, wie z.B. Samsung oder LG. Achten Sie nur auf das passende VESA-Maß Ihres LCD, LED oder Plasma TVs.
Weitere Informationen:
Tiefe:
78 mm
Höhe:
500 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
810 mm
Gewicht:
3.7 kg
Material (Details):
Stahl
Tragkraft-Kategorie:
> 50.1 kg
Passend für:
81,3 cm (32") + 83,8 cm (33") + 86,4 cm (34") + 88,9 cm (35") + 91,4 cm (36") + 94,0 cm (3
Halter-Ausführung:
Neigbar
Max. Tragkraft:
75 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm + 200 x 300 mm + 300 x 200 mm + 300 x 300 mm + 300 x 400 mm + 400 x 200 mm +
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Mit Rändelschrauben
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
898
Frei Haus
ab € 31,97*
€ 43,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,34*
€ 45,31*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 54,98*
€ 72,99*
€ 3,50*
ab € 58,13*
€ 76,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.