Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63" ) Schwarz (989273)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2487482
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     989273
EAN/GTIN:
     4016138793185
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Speaka Professionelle Tilt Wandhalterung für 81,30cm (32") bis 160,00cm (63") -Fernseher (bis 75 kg) Die Halterungen ermöglichen , den TV - Bildschirm nach vorne kippen, für eine ideale Lösung , die den Fernseher auf Bildschirme über Augenhöhe montiert. Ein sehr großer Profi, insbesondere möchten , wenn Sie einen Fernseher im Schlafzimmer installieren. Die robuste, kompakte und sichere Konstruktion der Speaka Klammern paßt auch große TV - Geräte bis 165 lbs mit einem Gewicht bis (75 kg). Lieferung umfasst alle Einrichtungsgegenstände benötigt , um Ihre TV an jeder Wand zu montieren. Es müssen keine zusätzlichen Befestigungen kaufen.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  75 kg
Maximale Bildschirmgröße  160 cm (63" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,200 x 300,300 x 400,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,500 x 350,500 x 400,600 x 200,600 x 300,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  2
  
Ergonomie  
Neigungswinkelbereich  15 - 0°
Abstand zur Wand (max)  7,9 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
  
Lieferumfang  
Montageset  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  810 mm
Tiefe (max)  7,8 cm
Höhe  500 mm
Gewicht  3,7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Höchstgewichtskapazität:
75 kg
Maximale Bildschirmgröße:
160 cm (63" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Anzahl der Display unterstützt:
2
Neigungswinkelbereich:
15 - 0°
Abstand zur Wand (max):
7,9 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Montageset:
Ja
Breite:
810 mm
Tiefe (max):
7,8 cm
Höhe:
500 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
877
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 43,83*
€ 4,00*
ab € 32,33*
€ 45,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,00*
€ 76,84*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 63,10*
€ 83,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.