Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 30 Lüftergitter (B x H) 119mm x 119mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R583181
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920030000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 119mm
Zubehör-Metallgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.
Lieferumfang:
Metallschutzgitter EBM Papst
Weitere Informationen:
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Material:
Metall
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, LZ 30, 826-1354, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 13,48*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,49*
€ 3,50*
ab € 22,80*
€ 31,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.