Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN IMPULS 2.0 1012-17 Schubladenbox Lichtgrau DIN A4, DIN C4 Anzahl der Schubfächer: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R571861
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1012-17
EAN/GTIN:
     4012473101739
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Mehr Organisation durch Schubladen mit beschriftbaren Schildern
Die Schubladenbox bietet mit den 4 großzügigen Schubladen in einem modernen Gehäusedesign Platz für die Papierformate DIN A4/C4. Die Schübe beinhalten eine Auszugssperre und einen durchgängig geschlossenen Boden. Wer seine Unterlagen gerne in großer Überschaubarkeit hält, kann die auswechselbaren Beschriftungsschilder nutzen, was noch mehr Organisation ermöglicht.

Eine platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit
Das Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff und Polystyrol hat eine stabile Ausführung und eignet sich mit seinen angebrachten Gummifüßen ideal für eine platzsparende und sichere Stapeltechnik.
Features:
Auszugssperre
rutschfest
stapelbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
367 mm
Höhe:
235 mm
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Anzahl der Schubfächer:
4
Auszugssperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Lichtgrau
rutschfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit rutschsicheren Gummifüßen
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Farbe der Schublade:
Rot
stapelbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Schubladenbox
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 13,99*
€ 20,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,00*
€ 20,48*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 14,16*
€ 20,48*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 15,38*
€ 22,09*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.