Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R519612 Herst.-Nr.: XSGTF6939.U EAN/GTIN: 4548736147669 |
| |
|
| | |
| Drehen Sie Ihre Lieblingssongs beim Fahren mit den XS-GTF6939 3-Wege-Lautsprechern richtig auf. Sie sind mit einem Composite-PP-Konus-Woofer ausgestattet, der für pulsierende Bässe und maximale Nennleistung sorgt. So können Sie die Lautstärke erhöhen, ohne dabei die Klangqualität zu beeinträchtigen. Features: Composite-PP-Konus-Woofer für tiefe, kräftige Bässe Maximale Nennleistung mit 420 W und 60 W RMS Superhochtöner für noch höhere Frequenzen Ideal für Steuergeräte von Sony mit EXTRA BASS Schaltung Lieferumfang: Sony XS-GTF6939 3-Wege Set Einbau-Lautsprecher + Lautsprecherkabel: 0.3 m x 2 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1040 g | Einbautiefe: | 73 mm | Belastbarkeit Musik (max.): | 420 W | Belastbarkeit RMS: | 60 W | Impedanz: | 4 Ω | Frequenzbereich: | 50 - 22.000 Hz | Schalldruck: | 92 dB | Produkt-Art: | 3-Wege Set Einbau-Lautsprecher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 47,50* | € 62,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,93* | € 66,71* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 56,87* | € 74,10* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,31* | € 77,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,83* | € 95,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|