Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R49871 Herst.-Nr.: DN-19 FAN-4-HO EAN/GTIN: 4016032174868 |
| |
|
| | |
| Features: 4 Lüfter
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 483 mm | Höhe: | 44 mm | Farbe: | grau | Breite: | 300 mm | Geräuschpegel: | 47 dB | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 19 Zoll | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Netzwerkschrank-Lüfter | Anzahl Lüfter: | 4 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Einbauventilator, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19" belüftungseinheit 4 lüfter, 19 zoll belüftungseinheit, digitus rack zubehör, Digitus |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 139,77* | € 180,03* | | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 151,69* | € 180,04* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 151,66* | € 180,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 156,22* | € 183,60* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 156,55* | € 184,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|