Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 5e SF/UTP 2.00m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R42836
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-020-CO
EAN/GTIN:
     4016032215837
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Features:
SFTP (Folien- & Geflechtschirmung)
4 x 2 x AWG 26/7
Belegung gekreuzt nach TIA/EIA 568B
Für z.B. Rechner zu Rechner, Switch zu Switch
Jedes Kabel einzeln getestet
Kat. 5e-zertifiziert (bis 100 MBit-Netzwerke
Beidseitig RJ45-Stecker
Hinweise:
Die Schirmung SF/UTP entspricht der alten Norm SFTP.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
2.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
SF/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45 (gekreuzt)
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerk Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau 2m, kat5, kat5 grau, Digitus, Patchkabel, gekreuzt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 1,62*
1 Tag
28
1
€ 2,90*
ab € 1,18*
€ 1,89*
1
€ 4,50*
ab € 1,19*
€ 1,90*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 2,10*
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.