Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Aufsteckblitz Speedlite 430EX III-RT Passend für (Kamera)=Canon Leitzahl bei ISO 100/50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R31883
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0585C003AA
EAN/GTIN:
     4549292038262
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz canon
aufsteckblitz
Das leistungsstarke kompakte Blitzgerät mit Leitzahl 43 (bei ISO 100 und Reflektorposition für 105 mm) hat eine integrierte Streuscheibe zur Erweiterung des Abstrahlwinkels, um auch den Bildwinkel eines 14-mm-Objektivs ausleuchten zu können. Vielseitig einsetzbar empfiehlt es sich für Hobby- und Profi-Fotografen.

Eine Reihe neuer Leistungsmerkmale erhöht Flexibilität und Bedienkomfort. Die Blitzfolgezeit konnte um zirka 20 Prozent gesteigert werden, der Ladevorgang erfolgt dabei ausgesprochen leise und unauffällig. Ein Metall-Blitzfuß mit Anschlusskontakten gewährleistet eine stabile Kommunikation zwischen Kamera und Blitz. Darüber hinaus wurde ein Mechanismus zum schnellen Befestigen und Abnehmen des Speedlites integriert, der bereits im Speedlite 580 EX II überzeugt.

Das Speedlite 430 EX III-RT kann als zentraler Bestandteil eines integrierten Blitzsystems sowohl für analoge als auch digitale Kameras fungieren und unterstützt die entfernungsgekoppelte E-TTL-II-Blitzsteuerung aktueller EOS-Kameras. Es lässt sich außerdem als Slave-Blitz für kabelloses Blitzen einsetzen.
Features:
E-TTL II-Blitzmessung
Für kabellosen Master und Slave-Blitz
Zoomreflektor mit einem Brennweitenbereich von 24-105 mm mit Streuscheibe bis 14 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
113.8 mm
Länge:
98.2 mm
Breite:
70.5 mm
Passend für Marke:
Canon
Brennweite:
24 - 105 mm
Gewicht:
295 g
Passend für:
Canon
Leitzahl (ISO 100/50 mm):
43
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: 04960999617947, 08714574632926, 04549292038262, 8714574632926
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 259,87*
€ 308,65*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 271,66*
€ 308,66*
Frei Haus
ab € 291,12*
€ 327,36*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 491,29*
€ 549,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.