Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5873144 Handballenkissen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R283452
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5873144
EAN/GTIN:
     4064161295572
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Die samtweiche Oberfläche gibt ein angenehmes Gefühl und die Füllung optimale Unterstützung und Stabilität des Handgelenks. Mildert den Druck und Ermüdung auch bei längerem Gebrauch.

Ergonomie: Nach ergonomischen Grundsätzen entwickelt bietet sie eine komfortable Unterstützung, die sich den Kurven des Handgelenks anpasst.

Gleitende Funktionalität: Die Kombination aus einer Verbundstruktur, mehreren Materialien und PTFE-Mausfüßen ermöglicht ein sanftes Gleiten des Handgelenks auf der Handballenablage, wodurch die Reibung verringert und ein angenehmeres Benutzererlebnis geschaffen wird.

Hohe Haltbarkeit: Die Verwendung von PTFE-Mausfüßen erhöht die Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit der Handgelenkstütze, so dass sie ihre Gleitfähigkeit beibehält und ihre Lebensdauer verlängert.
Features:
Handgelenkauflage mit samtweicher, angenehmer Polsterung
Sanftes Gleiten und optimale Positionierung auf jeder Oberfläche dank rutschhemmender Unterseite aus PTFE
Ergonomisches Design verringert Ermüdungserscheinungen bei längeren Arbeitszeiten oder Spielesitzungen
Lieferumfang:
Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Tiefe:
93 mm
Höhe:
22 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
93 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Polyurethan (PE)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Handballenkissen
... > PC > PC-Zubehör > Mauspads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,59*
1 Tag
995
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.