Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 43379 3 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R244102
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43379
EAN/GTIN:
     4002888433792
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
USB 3.2 Gen 1 Hub & Gigabit Ethernet Converter
Weitere Informationen:
Tiefe:
21 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
91 g
Anzahl Ausgänge:
3 x
Anzahl Ports:
3 Port
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Weitere Suchbegriffe: USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, LINDY, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 21,82*
€ 23,01*
€ 6,78*
ab € 23,65*
€ 24,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,16*
€ 26,91*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,84*
€ 28,23*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.