Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43379 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43379 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Grau
Lindy 43379 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Grau
Lindy 43379 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Grau
Lindy 43379 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Grau
Lindy 43379 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Grau
Lindy 43379 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114093328
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43379
EAN/GTIN:
     4002888433792
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
HD-Typ
4K Ultra HD
Kabellänge
0.15 m
Energie
Netzteiltyp
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.