Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2603000 F-Verbinder Anschlüsse: F-Stecker, F-Stecker 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R226441
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2603000
EAN/GTIN:
     4011376752031
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Kupplung Verbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RoHS-konform:
Ja
Anschlüsse:
F-Stecker + F-Stecker
Impedanz:
75 Ω
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss A:
F-Kupplung
Anschluss B:
F-Kupplung
Produkt-Art:
F-Verbinder
Weitere Suchbegriffe: F-Verbinder Stecker, F-Stecker Verbinder, F-Verbinder Kupplung, f-kupplung verbinder, BKL Electronic, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.