Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Stempelkissen No.2 143662 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R143451
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     143662
EAN/GTIN:
     0190084436625
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen

Features:
Maße: 11 x 7 cm (B x H)
nachfüllbar
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: ohne Öl
mit Farbanzeige am Gehäuse
Material des Gehäuses: Metall
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
110 mm
Produkttypenbezeichnung:
No.2
nachfüllbar:
Ja
Schreibfarbe des Stempels:
Blau
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
getränkt:
Ja
Material des Gehäuses:
Metall
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Stempelkissen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
674
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,57*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,62*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,06*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,18*
€ 2,15*
6 Tage
733
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
331017
ab € 3,76*
Ähnlich
Trodat
143667
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.