Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstempelkissen Imprint 9072M 143662 11x7cm No.2 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/396/a011396r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/396/a011396r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/396/a011396t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163002950
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     143662
EAN/GTIN:
     190084436625
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempelkissen No. 2 110 x 70 mm (B x H) blau nicht dokumentenecht
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 2
Abmessung der Stempelfläche:
110 x 70 mm (B x H)
Schreibfarbe des Stempels:
blau
nachfüllbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
getränkt:
Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Material des Gehäuses:
Metall
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelkissen No. 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
731
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,57*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,62*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,06*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,18*
€ 2,15*
5 Tage
751
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
331017
ab € 3,76*
Ähnlich
Trodat
143667
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.