Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 301 DAB DAB+ Dachantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R11730
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-102836-10
EAN/GTIN:
     4021064028362
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne

Features:
Verbesserte Ausführung mit massiver Schwenkmastschelle für horizontale oder vertikale Montage bis 55 mm Mast
F-Anschluss
1 Element, Dipol
Band III, Frequenzbereich 174 - 230 MHz
Gewinn 2,2 dBi
Lieferumfang:
Antenne + F-Stecker + Gummitülle + Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
740 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Ausführung:
Dachantenne
Gewicht:
550 g
max. Signalgewinn:
2.2 dBi
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Frequenzbereich:
174 - 230 MHz
Produkt-Art:
DAB+ Dachantenne
Weitere Suchbegriffe: VHF Antenne, ukw antenne, Wittenberg Antennen, WB 301 DAB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,62*
€ 26,82*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 19,13*
€ 26,83*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 25,83*
€ 36,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wittenberg Antennen
WB305
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.