Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R097841 Herst.-Nr.: KFCPS6996 EAN/GTIN: 0019048226969 |
| |
|
| | |
| Die Lautsprecher der "Performance Standard" Serie verbinden erstklassige Klangeigenschaften mit hochwertiger Verarbeitung und modernen Materialeigenschaften. So ermöglicht der neu entwickelte Hochtöner einen besonders differenzierten Klang und sorgt damit für ein präzises Raumgefühl bei der Musikwiedergabe im Fahrzeug. Features: Spitzenbelastbarkeit: 650 W Polypropylen Woofermembran mit Rautenmuster Lautsprechersicke aus Urethan 44 mm Mitteltöner, 20 mm Hochtöner 12 mm Keramik Superhochtöner Accoustic Sound Harmonizer Sound Field Enhancer Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 80.5 mm | Belastbarkeit Musik (max.): | 650 W | Belastbarkeit RMS: | 150 W | Impedanz: | 4 Ω | Außen-Ø: | 150 x 230 mm (6 x 9") | Frequenzbereich: | 58 - 22000 Hz | Schalldruck: | 88 | Produkt-Art: | 5-Wege Einbau-Lautsprecher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,64* | € 63,54* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 56,31* | € 75,94* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 63,69* | € 83,15* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 114,01* | € 143,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|