Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 TRAY-1-SW 19 Zoll Netzwerkschrank-Geräteboden 1 HE Festeinbau Geeignet für Schran


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R05272
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 TRAY-1-SW
EAN/GTIN:
     4016032185772
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Die Digitus Fachböden dienen der Ablage von nicht 48,3 cm (19") fähigen Systemteilen.
Features:
Festeinbau
Traglast bis 15 kg
Lieferumfang:
Fachboden, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
44 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
483 mm
Geeignet für Schranktiefe:
ab 450 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Stahl
Höheneinheiten:
1 HE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Traglast (max.):
15 kg
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Geräteboden
Besonderheiten:
Festeinbau
Weitere Suchbegriffe: Geräteboden, Hängeschrank Fachboden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, digitus 19" geräteboden, boden für serverschrank, Digitus, Netzwerkschrank-Fachboden, Fachboden für Netzwerkschrank
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 14,43*
1 Tag
64
€ 2,90*
ab € 11,04*
€ 14,44*
€ 6,78*
ab € 11,06*
€ 14,47*
1 Tag
11
€ 13,00*
ab € 11,45*
€ 14,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.