Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-6981 ESD Schwingdeckel (B x H x T) 365 x 174 x 365mm Kunststoff Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R052422
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-6981
EAN/GTIN:
     4057989069814
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Schwingdeckel für Schwingdeckeleime...

Features:
Volumenleitfähiger Kunststoff (PP)
Ableitwiderstand: größer 106 Ω
Lieferumfang:
1x Schwingdeckel + Kein Behälter
Weitere Informationen:
Tiefe:
365 mm
Höhe:
174 mm
Breite:
365 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Schwingdeckel
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel pp, esd papierkorb, BJZ, Mülleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,15*
€ 28,68*
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 28,69*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 28,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.