Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-34058 ESD Papierkorb 50l (B x H x T) 360 x 650 x 360mm Kunststoff Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R051592
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-34058
EAN/GTIN:
     4057989340586
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
ESD-Lagerbehaelter
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Höhe:
650 mm
Breite:
360 mm
Fassungsvermögen:
50 l
Deckel vorhanden:
Nein
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,05*
€ 47,45*
€ 6,90*
ab € 27,33*
€ 47,46*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 33,53*
€ 48,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.