Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-34058 ESD Papierkorb 50 l (B x H x T) 360 x 650 x 360 mm Kunststoff Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992421-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-34058
EAN/GTIN:
     4057989340586
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
ESD-Lagerbehaelter
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
BJZ A-34058 ESD Papierkorb 50 l (B x H x T) 360 x 650 x 360 mm Kunststoff Schwarz 1 St.

ESD-Papierkorb, 50 Liter, (nur Behälter)

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Deckel vorhanden: Nein · Fassungsvermögen: 50 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 650 mm · Produktabmessung, Tiefe: 360 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 360 x 650 x 360 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
360 mm
Produktabmessung, Höhe:
650 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
BJZ
Deckel vorhanden:
Nein
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Fassungsvermögen:
50 l
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,11*
€ 41,02*
€ 6,90*
ab € 24,98*
€ 41,03*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 33,52*
€ 48,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.