Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-35059 ESD Papierkorb 50l (B x H x T) 360 x 650 x 360mm Kunststoff Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R051572
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-35059
EAN/GTIN:
     4057989340593
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Höhe:
650 mm
Breite:
360 mm
Fassungsvermögen:
50 l
Deckel vorhanden:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 72,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,17*
€ 72,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.