Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-35059 ESD Papierkorb 50 l (B x H x T) 360 x 650 x 360 mm Kunststoff Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992420-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-35059
EAN/GTIN:
     4057989340593
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
BJZ A-35059 ESD Papierkorb 50 l (B x H x T) 360 x 650 x 360 mm Kunststoff Schwarz 1 St.

ESD-Papierkorb, 50 Liter, inkl. Schwingdeckel

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Deckel vorhanden: Ja · Fassungsvermögen: 50 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 650 mm · Produktabmessung, Tiefe: 360 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 360 x 650 x 360 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
360 mm
Produktabmessung, Höhe:
650 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
BJZ
Deckel vorhanden:
Ja
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Fassungsvermögen:
50 l
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 72,80*
€ 4,00*
ab € 50,17*
€ 72,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.