| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R041932 Herst.-Nr.: 105-0021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese antistatischen Ringordner sind als Ersatz für hochaufladbare Standard-Isolierordner innerhalb der EPA konzipiert. Im Hochformat sind diese Ordner aus hochwertigem, dauerhaft antistatischem blauem PVC gefertigt und werden entweder mit 25-mm- oder 50-mm-Ringen geliefert. Das ESD-Warnsymbol ist auf der Vorderseite und dem Rücken des Ringordners angebracht. Für mehr Effizienz gibt es außerdem eine 65-mm-Rückenetikettentasche. Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Durchmesser des Ringes: | 25 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | Ringmappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,30* | € 26,81* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,17* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|