Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Notebook Tasche T210 Passend für maximal: 39,6cm (15,6") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R039802
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX41L83769
EAN/GTIN:
     4571592677643
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Der Lenovo 15,6-Zoll-Laptop-Rucksack B210 bietet Platz für Laptops bis zu 15,6 Zoll. Dieser Rucksack besteht aus strapazierfähigem Polyestergewebe und verfügt über ein schlankes Design mit gepolstertem Innenraum zum Schutz von Notebook und wichtigen Dingen. Eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite sorgt für schnellen Zugriff und zusätzlichen Stauraum. Die gesteppte Rückenpartie und die voll verstellbaren Schultergurte machen den Rucksack den ganzen Tag über angenehm zu tragen. Sie ist sehr attraktiv und perfekt für tägliche Pendler, Studenten und alle Reisenden, die eine kompakte, aber stilvolle Tasche suchen.
Features:
Lässiges und stilvolles Design
Hochwertiges, langlebiges und wasserabweisendes Material
Großes Fassungsvermögen - für Laptops bis zu 15,6"
Praktisch platzierte Fächer und Taschen
Weitere Informationen:
Tiefe:
275 mm
Höhe:
55 mm
Breite:
390 mm
Passend für:
39,6 cm (15,6")
Gewicht:
456 g
Ausführung:
Toploader
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Weitere Suchbegriffe: lenovo laptoptaschen, laptop tasche, Lenovo, T210
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 29,77*
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 29,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.