Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-R009181 Herst.-Nr.: FM64MP45B/00 EAN/GTIN: 8719274666868 |
| |
|
|  |  |
 | Bis zu 128 GBSpeicherkapazität für große Dateien Mit der nützlichen Speicherkapazität von bis zu 128 GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Port Ihres PCs oder Laptops zugreifen.
Einfach zu transportieren durch eine kleine Tasche Es ist ärgerlich, wenn alle Daten und Bilder gemeinsam mit Ihrer SD-Karte verloren gehen. Jetzt können Sie Ihre microSD-Karte mit der im Lieferumfang enthaltenen kleinen Tasche mit sich tragen und so nie wieder verlieren oder brechen!
Mit anderen Geräten per Adapter verbinden Dank des SD-Kartenadapters lässt sich eine microSD-Karte ganz einfach in ein herkömmliches SD-Kartenformat konvertieren. Sie können Ihre Fotos, Musiktitel und Videos an andere Geräte übertragen und mit Ihren Freunden teilen.
Superschnelle Übertragungsgeschwindigkeit mit Klasse 10 SDHC-Karten Dank der Leistung und der schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten dieser Klasse 10 SDHC-Karte müssen Sie nicht mehr lang auf die Übertragung Ihrer Daten warten! Features: 64 GB Speicherkapazität Class 10 inkl. SD-Kartenadapter Lieferumfang: microSDXC-Karte + SD-Kartenadapter. Weitere Informationen:  |  | Speicherkapazität: | 64 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 | Speichermedien-Besonderheiten: | inkl. SD-Adapter | Produkt-Art: | microSDXC-Karte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, 08719274666868, Philips, Speichererweiterungen |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,35* | € 5,09* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,91* | € 6,50* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 4,63* | € 7,45* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,43* | € 9,80* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 7,36* | € 10,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,35* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|