| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q994582 Herst.-Nr.: 15737 EAN/GTIN: 5081304397459 |
| |
|
| | |
| Verbessere deine Soundqualität Der stylische 3,5 mm Klinke zu Lightning Adapter macht Ihre bereits vorhandenen Kopfhörer ganz einfach Apple-Kompatibel. Verbinden Sie schnell Ihren Favoriten Kopfhörer und genießen Sie Ihre Musik digital über die Apple Lightning-Verbindung. Features: Klinke auf Lightning Adapter Weitere Informationen: | | Farbe: | violett | Kabellänge: | 1.50 m | Passend für Apple-Gerätetyp: | iPhone + iPad + iPod | Kabel-Art: | Audiokabel | Kabel-Anwendung: | Apple iPad/iPhone/iPod | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Roségold | Anschluss-Typ: | Klinke | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | Klinkenbuchse 3.5 mm | Anschluss B: | Apple Lightning-Stecker | Produkt-Art: | Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05081304397459, Boompods, Audioline, apple kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,23* | € 21,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,92* | € 25,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,43* | € 51,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|