Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metapace MP-78 Barcode-Scanner Bluetooth® 1D, 2D Imager Anthrazit Hand-Scanner USB, Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q922752
Hersteller:
     Metapace
Herst.-Nr.:
     META-BKWU-KIT
EAN/GTIN:
     4060533244889
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Allzweck-Barcodescanner MP-78 von Metapace für Gastronomie und Einzelhandel scannt in beeindruckender Geschwindigkeit 1D- und 2D-Barcodes – von Papier- und Kunststoffetiketten und vom Smartphone-Display. Auch Aktionscodes, Kundenkarten und Gutscheine liest er direkt vom Smartphone ab.

Der MP-78 ist sehr leistungsstark – mit seinem 2400 mAh Lithium-Ionen-Akku scannt er bis zu 100.000-Mal mit einer einzigen Akkuladung (14 Stunden Betrieb). Überdies arbeitet er gerne kabellos, denn der Area Imager MP-78 ist mit Bluetooth 4.0 ausgestattet – so lässt er sich im Nu mit einem Computer, Smartphone oder Tablet verbinden. Zuverlässige Scanleistungen bietet er bis zu einer Reichweite von bis 10 Metern. Für alle, die gleich loslegen wollen: Der MP-78 ist ab Werk sofort scanbereit – einfach auspacken und losscannen!
Features:
Vielseitiger Bluetooth® 1D/2D Area Imager
Erfasst alle gängigen 1D-, 2D-, Post- und Stapelcodes
Bis zu 100.000 Scans mit einer Akkuladung (14 Stunden Betrieb)
Flexibel einsetzbar im Hand- und Präsentationsmodus
Lesebestätigung via LED und Beeper
IP42-zertifiziert und übersteht mehrfache Stürze aus 1,5 m Höhe
Einfacher Anschluss der der Lade-/Empfangsstation über USB
Komplett im Kit mit Lade-/Empfangsstation und 2 m USB-Kabel
Lieferumfang:
Lade-/Übertragungsstation + USB-Kabel + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
99 mm
Höhe:
175 mm
Farbe:
grau
Breite:
66 mm
Kabellänge:
2.00 m
Gewicht:
214 g
Typ:
MP-78
Schnittstellen:
USB + Bluetooth®
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Einsatzbereich:
Handel (Retail)
Bauform:
Hand-Scanner
Lesbare Code-Typen:
1D + 2D
Lesebestätigung:
Akustisch + LED
Scan-Technologie:
Imager
Übertragung:
Bluetooth®
Produkt-Art:
Barcode-Scanner
Schutzklasse:
IP42
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 226,36*
€ 260,28*
Frei Haus
ab € 231,47*
€ 267,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 259,25*
€ 295,96*
Frei Haus
ab € 335,16*
€ 377,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,96*
€ 352,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,45*
€ 333,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.